Bobine de reumplere a markerilor de cablu 3M™ ScotchCode™ SDR-9, cifră ″9″, pachet de 3 plistere, 30 buc/carton

Cod articol.: 7000058792
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ ScotchCode™
Denumirea producătorului SDR-9; Ziffer ″9″
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea verde; alb
Număr de benzi adezive 3 buc.
Cuprins set
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Znakowanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistență la ulei; Se poate inscripţiona; impermeabil la apă; rezistent la solvenți
Lăţime B 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000058792
EAN / GTIN 00051128562147
Număr producător 7000058792
L-Număr L01310 2024
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați rola de umplere cu bandă de marcare 3M™ ScotchCode™ pentru a identifica cu ușurință blocurile terminale, benzile, cablurile panoului sau aparatura de comutare pentru întreținere și reparații. Această bandă adezivă subțire și adaptabilă este imprimată cu caractere ușor de citit. Banda adezivă din poliester este rezistentă la acoperire, ulei, solvenți și apă. Ideal pentru identificarea fazelor pe cabluri/cabluri mari sau mici, furtunuri și piese de schimb. Este compatibil cu marcajele de cablu 3M™ ScotchCode™ STD, care permit o utilizare rapidă și ușoară.

Avantaj:

  • Rolă de reumplere pentru dozatorul de bandă de marcare prin cablu 3M™ ScotchCode™ STD
  • Imprimat cu caractere ușor de citit
  • Banda adezivă subțire, adaptabilă din poliester este rezistentă la acoperire, ulei, solvenți și apă
  • Este în conformitate cu metodele de testare standard ASTM D-1000 și este conform cu RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • Utilizat pentru identificarea cablurilor și firelor
  • Pentru identificarea fazei pe cabluri/cabluri cu diametru mare sau mic, furtunuri și piese de schimb