3M™ ScotchCode™ SDR-6 role de reumplere a markerilor de cablu, cifră ″6″, pachet de 3 bucăți, 30 de bucăți/carton

Cod articol: 7000058789
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de marcare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000058789
EAN / GTIN 50051128562111
Număr producător 7000058789

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Finisaj simplu
Lungime totală: 2,4 m
Lățimea totală: 5,46 mm

Descriere:

Rola de reîncărcare a benzii de marcare 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR este ca o rolă de reîncărcare pentru 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser și sunt disponibile ca numere, litere sau simboluri individuale.

Caracteristică:

Rolă de reumplere pentru distribuitorul de bandă de marcare a cablurilor 3M™ ScotchCode™ STD.
Imprimate cu caractere ușor de citit
Banda adezivă subțire, conformabilă din poliester este rezistentă la acoperire, ulei, solvenți și apă
Îndeplinește metodele de testare standard ASTM D-1000 și este conform RoHS 2011/65/UE

Notă:

Pentru marcarea cablurilor și a miezurilor
Pentru identificarea fazelor pe fire/cabluri cu diametru mare sau mic, furtunuri și piese de schimb