Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ à aspiration centralisée, 75 mm, excentration 2,5 mm

Réf.: 7000032227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Raccord fileté NPT
Série Elite
Référence fabricant 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre plateau de ponçage 75 mm
Mouvement oscillant 2,5 mm
Type d’aspiration externe
Type de moteur moteur tétrapolaire
Particularité amortissement des vibrations; commande progressive de la cadence; modèle compact; poignée ergonomique; système anti-vibration
Type de produit ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 7000032227
EAN / GTIN 04046719630370
Réf. fabricant 7000032227
Article hors catalogue L01130 100007
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les ponceuses orbitales et aspiration centralisée Elite 3M™ pour optimiser la performance des abrasifs 3M. Nos ponceuses sont équipées d'un moteur à air puissant, précis et équilibré et d'un boîtier en aluminium léger et durable qui réduit la fatigue. Ces ponceuses peuvent être connectées à un système d'aspiration centralisée ou utilisées avec un aspirateur portable externe du commerce. Elles sont équipées d'une attache filetée qui permet la fixation et le retrait simple et sûr du tuyau d'aspiration fileté externe de 2,54 mm (vendu séparément), afin de réduire significativement la quantité de poussière sur la pièce et dans la zone environnante. Une fonction de levier encastrée élimine les points de pincement et de pression sur la paume de l'opérateur. L'opérateur peut choisir parmi trois dimensions de prise : le diamètre de prise de l'outil est de 69,85 mm avec deux dimensions de prise supplémentaires disponibles (diamètres de 63,5 et 76,2 mm, vendus séparément). Un repose-poignet incurvé et allongé réduit le stress sur le poignet et la main. La poignée en caoutchouc est fabriquée dans une matière antidérapante 3M qui renforce le contrôle de l'opérateur tout en absorbant les vibrations. Le revêtement composite durable s'étend jusqu'à la base pour réduire les vibrations et empêcher les fissures sur les boîtiers. Un silencieux interne protège l'audition de l'opérateur et une composition rapide contrôlée avec le pouce limite les changements de vitesse involontaires. Nos ponceuses orbitales Elite optimisent le ponçage et la préparation de la surface sur le bois, le métal, la fibre de verre, les matériaux composites et nombre d'autres substrats. Également connus sous le nom de ponceuses à main à double action (D/A), ces outils font pivoter le disque abrasif et le plateau en deux mouvements ovales simultanés qui se superposent. Ainsi, aucune particule abrasive n'effectue le même trajet deux fois, ce qui permet d'obtenir une rayure aléatoire et une finition sans rayure de ponçage, prêtes pour la peinture ou le vernissage.

Avantage(s):

  • Idéales pour les environnements industriels à forte production, où la poussière doit être éliminée.
  • Confort renforcé grâce aux équipements ergonomiques tels que le repose-poignet incurvé et la plateforme à levier encastrée
  • La poignée en caoutchouc en matière antidérapante 3M renforce le contrôle de l'opérateur et réduit les vibrations
  • La puissance pneumatique surpasse la capacité d'une ponceuse électrique standard, pour des heures d'utilisation continue
  • Le corps en aluminium et le revêtement composite durable réduisent les fissures sur les boîtiers et le temps d'arrêt
  • Permet d'obtenir une rayure aléatoire et une finition sans rayure de ponçage, prêtes pour la peinture ou le vernissage

Recommandation(s):

  • Utilisez-les pour le ponçage et la préparation de la surface sur le bois, le métal, la fibre de verre, les matériaux composites et nombre d'autres substrats.