3M™ Lijadora Rotorbital Elite de Aspiración Central, ø 76 mm, Órbita 2,5 mm, 28505

Número de artículo: 7000032227
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Serie Elite
Denominación del fabricante 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 75 mm
Carrera de circuito oscilante 2,5 mm
Tipo de aspiración Externo/a
Construcción del motor Motor de 4 polos
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Sistema antivibración; amortiguación de vibraciones; control continuo de la velocidad de elevación
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000032227
EAN / GTIN 04046719630370
Número del fabricante 7000032227
Número L L01130 100007
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplee las lijadoras rotorbitales de aspiración central de la serie Élite 3M™ para optimizar el rendimiento de los abrasivos 3M. Nuestras lijadoras incorporan un potente motor de accionamiento neumático y una carcasa de aluminio ligera y resistente que reduce el cansancio. Estas lijadoras se pueden conectar a un sistema de aspiración central o emplearse con un aspirador externo portátil. Incluyen un conector de fijación roscada que permite fijar y extraer de forma segura y sencilla una manguera de vacío externa roscada de 1″ (se vende por separado) para reducir de manera significativa el polvo de la pieza, así como del área de alrededor. Una plataforma de palanca embutida elimina los puntos de pellizco y de presión en la palma de la mano del operario El operario puede elegir uno de los tres tamaños de mango; el diámetro del mango en la herramienta es de 2,75″ con dos tamaños de mango adicionales disponibles (los diámetros de 2,5″ y 3″ se venden por separado). Un apoyo curvo ampliado para la muñeca reduce el estrés en la muñeca al tiempo que ofrece una palanca adicional. El mango de goma incluye el material de agarre 3M que aumenta el control del operario y absorbe las vibraciones. La duradera cubierta de composite se extiende hasta la base para reducir las vibraciones y evitar que se rompa la carcasa. Un silenciador interno protege el sistema auditivo del operario y el selector de velocidad controlado por pulgar reduce los cambios de velocidad accidentales. Nuestras lijadoras rotorbitales de la serie Élite 3M optimizan el lijado y la preparación de la superficie en madera, metal, fibra de vidrio, composites y en muchos otros sustratos. También conocidas como lijadoras de palma de acción dual (D/A), estas herramientas giran el disco abrasivo y el soporte de disco en dos patrones ovales que se solapan simultáneamente. Esto implica que las partículas abrasivas individuales siguen siempre rutas diferentes, lo que produce un acabado sin remolinos y de lijado aleatorio, listo para la pintura y el barnizado.

Ventaja:

  • Excelentes para entornos industriales de alta producción donde se requiere extracción de polvo.
  • Mayor comodidad con características ergonómicas como el apoyo curvo para la muñeca y la palanca con hendidura
  • El mango de goma con material de agarre 3M mejora el control del operario y reduce las vibraciones
  • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, lo que ofrece horas de uso continuo
  • La carcasa de aluminio y la duradera cubierta de composite reduce las roturas en los bastidores y los tiempos de inactividad
  • Produce un acabado sin remolinos y de lijado aleatorio, listo para la pintura y el barnizado

Recomendación:

  • Empléelas para optimizar el lijado y la preparación de la superficie en madera, metal, fibra de vidrio, composites y en muchas otras sustancias.