Disc cu peri radiali Scotch-Brite™ RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P400

Cod articol.: 7000000759
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Intercalat
Culoare dublură albastru
Înălțime garnitură H1 1,58 mm
Diametru perie D1 19 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport alezaj
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 400
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Caracteristici Potrivit pentru industria alimentară
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000759
EAN / GTIN 00048011257587
Număr producător 7000000759
L-Număr L51710 187
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.

Avantaj:

  • Tipul A: Versiunea cea mai agresivă cu peri înclinați de tip C: Varianta cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese deosebit de solicitante
  • Pentru aplicații în zone greu accesibile
  • Ideal pentru curățare și aplicații de debavurare ușoară
  • Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
  • Perie din plastic solid amestecată cu boabe ceramice
  • Utilizați pe un polizor în linie dreaptă sau pe un arbore flexibil

Recomandare:

  • Utilizați pe polizoare drepte sau arbori flexibili
  • Amestecare pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe foarte conturate, filigranate
  • Aplicarea în industria generală și în domenii precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transportul
  • Pentru îndepărtarea vopselei, debavurarea, amestecarea, finisarea, lustruirea, curățarea și îndepărtarea acoperirilor