{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB | |
| Material corp de bază | plastic | |
| Material garnitură | nailon | |
| Versiunea materialului de umplutură | Microabraziv | |
| Înălțime garnitură | 9,5 mm | |
| Diametru perie | 76,2 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | alezaj | |
| Materiale abrazive | granulaţie ceramică (CER) | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare; Lustruire | |
| Caracteristici | rezistent la căldură | |
| Tip produs | Perie de satinat |
| Cod articol | 7100007341 | |
| EAN / GTIN | 00048011301327 | |
| Număr producător | 7100007341 | |
| L-Număr | L51710 1301 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |