{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Ladă | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Dimensiune exterioară l | 420 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 250 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 210 mm | |
| Greutate | 0,5 kg | |
| Caracteristici | Cutie de scule fără capac | |
| Echipament | Mâner | |
| RAL nuanță | RAL 2004 | |
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| partea descrisă, Portocaliu pur | Hauptkörper | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Tragegriff | |
| Culoarea | gri; portocaliu | |
| Număr, Mâner | 1 | |
| Mobilă | nu |
| Cod articol | 693400 | |
| EAN / GTIN | 4009292310008 | |
| Număr producător | 109230090019201 | |
| Producător/responsabil | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |