Työkalujen kantolaatikko

Tuote nro.: 693400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
817 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PP

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 420 mm
Ulkomitta leveys 250 mm
Ulkomitta korkeus 210 mm
Kaukalon korkeus 120 mm
Paino 0,5 kg
Raaka-aine PP
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693400
EAN / GTIN 4009292310008
Valmistajan numero 109230090019201

Kuvaus

Malli:

Muovikaukalo polypropeenia, kantokahva alumiinia.