Nešiojama įrankių dėžė

Prekės Nr.: 693400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
623 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Dėžutė
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Išorinis plotis 420 mm
Išorinis aukštis 250 mm
Išorinis matmuo gylis 210 mm
Svoris 0,5 kg
Savybė įrankių dėžė be dangčio
Įranga Rankena
RAL spalvų tonai RAL 2004
Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
aprašyta dalis, Gryna oranžinė Hauptkörper
aprašyta dalis, Sidabro pilka Tragegriff
Spalva pilkas; oranžinės spalvos
Skaičius, Rankena 1
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693400
EAN / GTIN 4009292310008
Gamintojo numeris 109230090019201
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė vonelė iš polipropileno su aliuminine rankena nešimui.