{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Külső méret hossz | 420 mm | |
| Külső méret szélesség | 250 mm | |
| Külső méret magasság | 210 mm | |
| Tálcamagasság | 120 mm | |
| Súly | 0,5 kg | |
| Alapanyag | PP | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
| Cikkszám | 693400 | |
| EAN / GTIN | 4009292310008 | |
| Gyártó száma | 109230090019201 | |
| Gyártó/felelős személy | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |