Caixa de ferramentas portátil

N.º do artigo: 693400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
230 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: PP

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 420 mm
Dimensões exteriores, largura 250 mm
Dimensões exteriores, altura 210 mm
Altura da bandeja 120 mm
Peso 0,5 kg
Material PP
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693400
EAN/GTIN 4009292310008
Número do fabricante 109230090019201
Fabricante/responsável Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrição

Versão:

Bandeja de plástico em polipropileno com pega em alumínio.