Kaseta za orodje

Št. art.: 693400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Zaboj
Material aluminij; umetne mase
Zunanja širina 420 mm
Zunanja višina 250 mm
Zunanja globina 210 mm
Masa 0,5 kg
Lastnost škatla brez pokrova
Oprema Ročaj za prenašanje
Barvni odtenek RAL RAL 2004
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Barvni odtenek, oranžna Čisto oranžna
Opisan del, Čisto oranžna Hauptkörper
Opisan del, Srebrno siva Tragegriff
Barva sive; oranžna
Število, Ročaj za prenašanje 1
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693400
EAN/GTIN 4009292310008
Številka proizvajalca 109230090019201
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Škatla za orodje iz polipropilena z ročajem iz aluminija.