Přenosný box na nářadí

Artiklové číslo: 693400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
390 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Bedna
Materiál
hliník; plast
Vnější rozměr – šířka
420 mm
Vnější rozměr – výška
250 mm
Vnější rozměr – hloubka
210 mm
Hmotnost
0,5 kg
Vlastnosti
Box na nářadí bez víka
Vybavení
Držadlo pro přenášení
Barevný odstín RAL
RAL 2004
Barevný odstín, Šedá
Stříbrná šedá
Barevný odstín, Oranžová
Čistá oranžová
Popsaná část, Čistá oranžová
Hauptkörper
Popsaná část, Stříbrná šedá
Tragegriff
Barva
Šedá; Oranžová
Počet, Držadlo pro přenášení
1
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693400
EAN / GTIN 4009292310008
Číslo výrobce 109230090019201
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Plastová vana z polypropylenu s hliníkovou rukojetí.