Prijenosna kutija za alat

Artikl br.: 693400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: PP

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 420 mm
Vanjska mjera širina 250 mm
Vanjska mjera visina 210 mm
Visina kade 120 mm
Težina 0,5 kg
Materijal PP
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693400
EAN / GTIN 4009292310008
Broj proizvođača 109230090019201
Proizvođač/odgovorna osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Plastična kutija od polipropilena s ručkom od aluminija.