{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | HDPE | |
| Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | |
| Capacitatea de încărcare a valizei | 25 kg | |
| Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor | |
| Dimensiune interioară L | 453 mm | |
| Dimensiune interioară l | 345 mm | |
| Dimensiune interioară H | 185 mm | |
| Greutate | 7,5 kg | |
| Tip produs | Sistem de transport scule |
| Cod articol | 692905 | |
| EAN / GTIN | 8024482011103 | |
| Număr producător | NM WHEELS.2002 | |
| Producător/responsabil | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |