• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cutie de stocare din plastic pentru piese mici, Număr de compartimente: 6

Cod articol.: 692909 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Denumirea producătorului Kunststoff-Kleinteilebehälter, Anzahl Fächer: 6
Material Plastic
Culoarea transparent
Înălţime 30 mm
Lăţime 120 mm
Adâncime 163 mm
Material Polipropilenă (PP)
Poate fi stivuit da
Posibilitate de inscripţionare Prin ecuson de inserat
Pregătit pentru Capac; Fereastră
Cuprins o singură parte
Tip produs cutie de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Număr producător WL01
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Adaptat pentru:

Geantă de scule Cod 692905, 692920 (până la Catalogul 42), Cod 692925 (până la Catalogul 44) şi Cod 692927 (de la Catalogul 51: 692927 Ref. H).