Chei inelare cu clichet Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 614833 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 135 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 25,9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Număr producător 614833 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cromată. Complet izolată până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.