Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de biţi cu clichet de antrenare 32 buc., Tip: S

Cod articol.: 676100 S

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 32 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 676100 S
EAN / GTIN 4013288038661
Număr producător 05057111001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Aplicaţie:

Profiluri speciale pentru înşurubări de siguranţă.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal cu ştift: Câte 1 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Cod 675350 câte 1 buc. Ref. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş pătrat: Câte 1 buc. Ref. 0; 1; 2; 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Cod 675370 câte 1 buc. Ref. 1; 2; 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORQ-SET®: Cod 675360 câte 1 buc. Ref. 6; 8; 10; 1/4
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru menghină: Cod 675395 câte 1 buc. Ref. 4; 6; 8; 10
Mâner de şurubelniţă: 1 buc. Cod 676410 cu mandrină cu schimbare rapidă „Rapidaptor” C/E 6,3
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K