Bit IMPAKTOR, hexagonal 1/4 inch C 6,3, Tip: 4

Cod articol.: 675395 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu două găuri (Spanner/Snake-Eye)
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 25 mm
Lungimea lamei l1 25 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 857/1 Z Spanner
Dimensiuni motor, Locaş hexagonal C6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu două găuri (Spanner/Snake-Eye) 4
Diametru exterior, Pentru șuruburi cu două găuri (Spanner/Snake-Eye) 3,18 mm
Tip produs Biţi/lame
Set nu
Acţionare Locaş hexagonal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675395 4
EAN / GTIN 4013288038609
Număr producător 05057150001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi de menghină (Snake Eyes).

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.