• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di bit con impugnatura universale 32 pezzi, Modello: S

Codice art.: 676100 S
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK 71 Security
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Giraviti Torq Set; TriWing; Cacciavite a quadro; Chiavi maschio esagonali con foro; Inserto per tenditori
Numero pezzi 32
Utensile di manovra Impugnatura per giraviti
Lama telescopica incassabile nell’impugnatura no
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676100 S
copia
EAN / GTIN 4013288038661
copia
Codice del produttore 05057111001
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Uso:

Profili speciali per serraggi di sicurezza.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato con spina: cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: n. art. 675350 cad. 1 pz. Dim. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per quadro interno: cad. 1 pz. Dim. 0; 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: n. art. 675370 cad. 1 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: n. art. 675360 cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10; 1/4
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per morsa: n. art. 675395 cad. 1 pz. Dim. 4; 6; 8; 10
Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676410 con mandrino a cambio rapido “Rapidaptor” C/E 6,3
Raccordo “Rapidaptor”: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K