Ejecución:
Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.
Aplicación:
Perfiles especiales para uniones atornilladas de seguridad.
Contenido:
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior con espiga: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.°
675350 1 ud. de cada tam. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para cuadrado interior: 1 ud. de cada tam. 0; 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: N.°
675370 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: N.°
675360 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10; 1/4
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para tensor: N.°
675395 1 ud. de cada tam. 4; 6; 8; 10
Mango de destornillador: 1 ud. n.°
676410 con mandrinos de cambio rápido “Rapidaptor” C/E 6,3
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. n.º
675020 tam. 6,3K