Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d’embouts avec manche universel 32 pièces, Type: S

Réf.: 676100 S

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 32 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 676100 S
EAN / GTIN 4013288038661
Réf. fabricant 05057111001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Description

Version:

Practical Kraftform Kompakt® set of bits and drive tool for manual and machine drives. Kraftform handle with quick−change holder for 1/4 inch bits with C 6.3 and E 6.3 shank.

Application:

Special profiles for tamper-proof screws.

Content:

Bits, length 25 mm, C 6.3, for hex socket with pin: 1 pc. each size 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, length 25 mm, C 6.3, for internal Torx® with pin: No. 675350 1 pc. each size TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, length 25 mm, C 6.3, for square socket drive: 1 pc. each size 0; 1; 2; 3
Bits, length 25 mm, C 6.3, for TRI-WING®: No. 675370 1 pc. each size 1; 2; 3
Bits, length 25 mm, C 6.3, for TORQ-SET®: No. 675360 1 pc. each size 6; 8; 10; 1/4
Bits, length 25 mm, C 6.3, for clamp: No. 675395 1 pc. each size 4; 6; 8; 10
Screwdriver handle: 1 pc. No. 676410 with „Rapidaptor” quick-change chuck C/E 6.3
„Rapidaptor” coupling shank: 1 pc. No. 675020 size 6.3K