{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru şuruburi TRI-WING® | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 25 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Diametrul lamei | 4,7 mm | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Locaş hexagonal | C 6,3 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş hexagonal | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 675370 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288033482 | |
| Număr producător | 05066760001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |