Antgalių rinkinys su sukimo rankena 32 vnt. S

Prekės Nr.: 676100 S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KK 71 Security
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; Torq-Set atsuktuvas; TriWing atsuktuvas; 4-briaunis atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas su kiauryme; Spaustuvo įdėklas
Dalių skaičius 32
Rankena Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676100 S
EAN / GTIN 4013288038661
Gamintojo numeris 05057111001

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Paskirtis:

Specialus profilis apsauginėms varžtinėms jungtims.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam kvadratui: Po 1 vnt. dyd. 0; 1; 2; 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Nr. 675370 po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, skirta TORQ-SET®: Nr. 675360 po 1 vnt. dyd. 6; 8; 10; 1/4
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, spaustuvams: Nr. 675395 po 1 vnt. dyd. 4; 6; 8; 10
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3
„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys