Bits-teräsarja ja kahva 32 osaa S

Tuote nro.: 676100 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä KK 71 Security
Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; Torq-Set-ruuvaimet; TriWing; nelikulmainen ruuvitaltta; Kuusioruuvinväännin, reiällinen; Kiinnitysosa
Osien määrä 32
käyttötyökalu Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676100 S
EAN / GTIN 4013288038661
Valmistajan numero 05057111001

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Käyttö:

Erikoisprofiili tarkkaan ruuvaukseen.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille tapilla: 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, neliökoloruuveille: 1 kpl/koko koot 0; 1; 2; 3
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-ruuveille: Nro 675370 à 1 kpl koot 1; 2; 3
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-ruuveille: Nro 675360 à 1 kpl koot 6; 8; 10; 1/4
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kiinnittimille: Nro 675395 à 1 kpl koot 4; 6; 8; 10
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl ro 676410 ”Rapidaptor”-pikavaihtoistukalla C/E 6,3
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat