{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,25 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 2,5 mm2 | |
| Material, mâner | plastic; plastic | |
| Strat de acoperire | vopsit; vopsit | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; Funcţie dezizolare | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 155 mm | |
| Standard | DIN 46228 | |
| Coadă/mâner | mâner; mâner |
| Cod articol | 6723510 | |
| EAN / GTIN | 4010886672358 | |
| Număr producător | 6723510 | |
| L-Număr | L60160 5209 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |