Crimptang med speciel prisme 155 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6723510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tværsnit, min., kabeltyller 0,25 mm2
Tværsnit maks., kabeltyller 2,5 mm2
Materiale, greb kunststof; kunststof
Belægning lakeret; lakeret
Produkttype crimptang
Egnet til kabeltyller
Egenskaber afisoleringsfunktion; skærefunktion
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Længde i alt 155 mm
Standard DIN 46228
Skaft/greb greb; greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6723510
EAN/GTIN 4010886672358
Producentnummer 6723510
L-nummer L60160 5209
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til nem crimpning af trådender i henhold til DIN 46228
Med specialprisme til afisolering og trådskæring af blød tråd
Hærdet stål i henhold til DIN
Version TC = forkromet, med blå dyppede håndtagsdæksler

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 6
  • Samlet længde [mm]: 155 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,25-2,5
  • Materiale: hærdet stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • VDE-certificeret: ingen