{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průřez min., kabelové koncovky | 0,25 mm2 | |
| Průřez max., kabelové koncovky | 2,5 mm2 | |
| Materiál, rukojeť | plast; plast | |
| Povlak | lakované; lakované | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vhodné pro | kabelové koncovky | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 155 mm | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť; rukojeť |
| Katalogové číslo | 6723510 | |
| EAN / GTIN | 4010886672358 | |
| Číslo výrobce | 6723510 | |
| L-číslo | L60160 5209 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |