Tenaza para virola de cable

Número de artículo: 6723510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Sección transversal mín., virolas de cables 0,25 mm2
Sección transversal máx., virolas de cables 2,5 mm2
Material, mango plástico; plástico
Recubrimiento lacado/a; lacado/a
Tipo de producto alicates de engarce
Aptitud para virolas de cables
Características Función aislante; Función de corte
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Longitud total 155 mm
Norma DIN 46228
Mango mango; mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 6723510
EAN / GTIN 4010886672358
Número del fabricante 6723510
Número L L60160 5209
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con prisma especial para pelar cables y dispositivo de corte para alambres blandos
De acero templado y revenido según DIN

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,25-2,5
  • Material: Acero templado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Certificado VDE: no