{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sezione trasversale min., capicorda | 0,25 mm2 | |
| Sezione trasversale max., capicorda | 2,5 mm2 | |
| Materiale, impugnatura | plastic; plastic | |
| Rivestimento | painted; painted | |
| Tipo di prodotto | pinza di serraggio | |
| Per | capicorda | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio; Funzione spellafili | |
| Materiale | Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 155 mm | |
| Normativa | DIN 46228 | |
| Manico/impugnatura | handle; handle |
| Codice articolo | 6723510 | |
| EAN / GTIN | 4010886672358 | |
| Codice del produttore | 6723510 | |
| Numero-L | L60160 5209 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |