• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Aderendhülsenzange mit Spezialprisma 155 mm, tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6723510

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Querschnitt min., Aderendhülsen 0,25 mm2
Querschnitt max., Aderendhülsen 2,5 mm2
Material, Griff Kunststoff; Kunststoff
Beschichtung lackiert; lackiert
Produktart Crimpzange
geeignet für Aderendhülsen
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 155 mm
Norm DIN 46228
Stiel / Griff Griff; Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6723510
EAN / GTIN 4010886672358
Herstellernummer 6723510
L-Nummer L60160 5209
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum einfachen Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228
  • Mit Spezialprisma zum Abisolieren und Drahtschneiden für weichen Draht
  • Vergütungsstahl nach DIN
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 6
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,25-2,5
  • Material: Vergütungsstahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • VDE zertifiziert: nein