{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Section min., embouts de câbles | 0,25 mm2 | |
| Section max., embouts de câbles | 2,5 mm2 | |
| Matériau, poignée | plastique; plastique | |
| Revêtement | avec vernis; avec vernis | |
| Type de produit | pince à sertir | |
| Pour | embouts de câbles | |
| Caractéristiques | fonction de coupe; fonction de dénudage | |
| Matériau | Acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale | 155 mm | |
| Norme | DIN 46228 | |
| Manche/poignée | poignée; poignée |
| Référence article | 6723510 | |
| EAN / GTIN | 4010886672358 | |
| Réf. fabricant | 6723510 | |
| Article hors catalogue | L60160 5209 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |