Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 667797 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 205 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oțel special / aliaj special
Denumirea producătorului SwissGrip Evo
Serie SWISSGRIP
Culoarea verde; roşu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ2
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667797 2
EAN / GTIN 7610733295777
Număr producător 38192.2-100 RE

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate