{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Pozidriv (PZ) | |
| Länge gesamt L | 205 mm | |
| Länge Klinge l1 | 100 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Herstellerbezeichnung | SwissGrip Evo | |
| Serie | SWISSGRIP | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Besonderheit, für Pozidriv (PZ) | schwarze Spitze | |
| Farbe | grün; rot | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 667797 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733295777 | |
| Herstellernummer | PB 38192.2-100 |