Giraviti per viti Pozidriv, con impugnatura tricomponente SwissGrip Evo, Dimensione dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 667797 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Lunghezza complessiva L 205 mm
Lunghezza lama l1 100 mm
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Denominazione originale prodotto SwissGrip Evo
Serie SWISSGRIP
Colore green; red
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ2
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata; es. nichelata
Set no
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667797 2
EAN / GTIN 7610733295777
Codice del produttore 38192.2-100 RE

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta SwissGrip Evo che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Lavoro agevole grazie alla forma circolare modificata. Il materiale tricomponente high-tech migliora la resistenza chimica e meccanica.
Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Download & documenti

Della stessa famiglia "SWISSGRIP" Visualizza tutto