Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de şurubelniţe de montaj cu funcţie de clichet, Număr de piese: 7

Cod articol.: 667405 7

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 7 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Număr producător 89R.JM8
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din material plastic rezistent la şocuri pentru prinderea diferitelor tije. Tije hexagonale din oţel special cu o tenacitate deosebită şi duritate ridicată. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri gri oţel.
Mâner cu funcţie clichet suplimentară (rotaţie la dreapta, la stânga şi poziţie de blocare).

Conţinut:

1 tijă pentru şurubelniţă lată: 4×0,6 / 6×1
1 tijă pentru Phillips: Ref. 1 / Ref. 2
1 tijă pentru şurubelniţă Pozidriv: Ref. 1 / Ref. 2
1 tijă pentru şurubelniţă hexagonală: 4 / 5 mm
2 tije pentru Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Mâner Kraftform cu clichet: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă din material textil.