{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 150 cNm | |
| Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
| Suport pentru biţi | D 6,3 | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Lungimea totală L | 153 mm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 30 cNm - 150 cNm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 0,3 Nm - 1,5 Nm | |
| Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 cNm | |
| Afişaj | analog | |
| Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
| Feedback | de declanşare | |
| Citire comutabilă | cNm; Nm | |
| Procedeu de măsurare | Moment | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Greutate | 300 g | |
| Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
| Cod articol | 659945 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197514004 | |
| Număr producător | 659945 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |