Surubelniţă dinamometrică cu scală, Momentul maxim de torsiune: 600cNm

Cod articol.: 659945 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 1,2 Nm
Interval cuplu max. 6 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală L 153 mm
Diviziunea scalei 1 diviziune 20 cNm
Greutate totală 300 g
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Funcţie Slipper nu
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 1,2
Cuplu min., cNm 120
Cuplu max., Nm 6
Cuplu max., cNm 600
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Unităţi cuplu Nm; cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 6 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659945 600
EAN / GTIN 4045197514028
Număr producător 659945 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner uşor de mânuit pentru transmiterea fără probleme a momentelor setate. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei. Blocare împotriva schimbării nedorite a setărilor la capătul mânerului. Tijă interschimbabilă pentru prinderea biţilor 1/4 inch, inclusă în pachetul de livrare.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Tijele interschimbabile Wiha (Cod 659940 − 659946) pot fi utilizate şi împreună cu şurubelniţa dinamometrică HOLEX Cod 659945.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.