Şurubelniţă dinamometrică iTorque® cu afişaj digital, Momentul maxim: 150cNm

Cod articol.: 659935 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 150 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie iTorque®
Lungimea totală L 134 mm
Intervalul momentului de torsiune 40 cNm - 150 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,4 Nm - 1,5 Nm
Rezoluţie 1 cNm
34 mm
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii CR1220 MFR FH
Structură chimică Litiu
Greutate 322 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Număr producător 36886
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mânerul compozit metal-plastic de înaltă calitate, confortabil garantează lucrul ergonomic şi obţinerea cu uşurinţă a momentului reglat. Citirea simplă şi rapidă resp. reglarea prin intermediul unui ecran digital mare. Decuplare automată după 15 secunde (durabilitate a bateriei minim 1 an). Schimbarea bateriilor se face din fabrică sau în timpul recalibrării. Afişajul poate fi comutat între Nm şi lbf in. Inclusiv tijă cu suport pentru biţi Cod 659932 pentru prinderea biţilor de 1/4 inch.
Unităţi de măsură: Nm, lbfin

Avantaj:

Datorită funcţiei integrate de numărare, tipurile de utilizare sunt înregistrate, facilitând astfel monitorizarea mijloacelor de verificare.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Pentru mai multe tije interschimbabile, consultaţi Cod 659940659946.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.