lamă interschimbabilă de 6 mm pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 9IP

Cod articol.: 659924 9IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L
160 mm
Dimensiuni motor, lamă de schimb
6 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
9IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Vârf negru
Tip produs
Bit de şurubelniţă
Material
oțel special / aliaj special
Suprafaţă
cromat; nichelat
Acţionare
lamă de schimb

Identificare și clasificare

Cod articol 659924 9IP
EAN / GTIN 7610733201587
Număr producător PB 215.TXP 9

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică cod. 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 ref. 200; 500 / 659918 / 659956 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659957 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659958 ref. 200; 500 și seturi de şurubelniţe pentru şuruburi 625441 / 667532 (până la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659921– 659924.