Lame de rechange 6 mm pour Torx Plus®, Profil Torx-Plus®: 9IP

Réf.: 659924 9IP
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
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie
pour vis TORX-PLUS® femelles
Longueur totale L
160 mm
Taille entraînement, Lames de rechange
6 mm
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles
9IP
Particularité, pour vis TORX-PLUS® femelles
pointe noire
Type de produit
douille tournevis
Matériau
acier spécial / Alliage spécial
Surface
avec chromage; nickelage
Entraînement
Lames de rechange

Identification et classification

Référence article 659924 9IP
EAN / GTIN 7610733201587
Réf. fabricant PB 215.TXP 9

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921– 659924.