lamă interschimbabilă de 6 mm pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 20IP

Cod articol.: 659924 20IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L
190 mm
Dimensiuni motor, lamă de schimb
6 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
20IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Vârf negru
Tip produs
Bit de şurubelniţă
Material
oțel special / aliaj special
Suprafaţă
cromat; nichelat
Acţionare
lamă de schimb

Identificare și clasificare

Cod articol 659924 20IP
EAN / GTIN 7610733201617
Număr producător PB 215.TXP 20

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică cod. 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 ref. 200; 500 / 659918 / 659956 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659957 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659958 ref. 200; 500 și seturi de şurubelniţe pentru şuruburi 625441 / 667532 (până la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659921– 659924.