{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 3,2 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 16 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Lungimea totală L | 126 mm | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Diametre de lame interschimbabile adecvate | 8 mm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Culoarea | roşu | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 3,2 | |
| Cuplu max., Nm | 16 | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | fără afișaj |
| Cod articol | 659958 1600 | |
| EAN / GTIN | 7610733291755 | |
| Număr producător | PB 8324.A 10.0 NM |