Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 400Nm

Cod articol.: 655230 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 198,00 € /buc.
  • 91,80 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 714R
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 681 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 656 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 25 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 40
Cuplu max., Nm 400
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) 3/4 inch
Rezoluţie de afişare 0,1 Nm
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 grad
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Interfaţă USB
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Optic
Feedback de declanşare; de indicare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Intervalul de cuplu min. 40 Nm
Intervalul de cuplu max. 400 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L 737 mm
Greutate totală 2.275 g

Identificare și clasificare

Cod articol 655230 400
EAN / GTIN 4018754212774
Număr producător 96501040
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică / Cheie pentru unghiul de rotaţie, de înaltă precizie, electronică, pentru înşurubarea şi verificarea îmbinărilor prin înşurubare. Ecran clar OLED cu afişaj în culori, navigare prin meniu extrem de simplă. Cheie robustă ce poate fi utilizată rapid şi universal graţie „modului direct”. Se pot programa până la 200 înşurubări, care pot fi sintetizate în planurile de organizare. 4 moduri de măsurare: moment de rotaţie şi unghi de rotaţie. Rezultate obţinute în siguranţă datorită momentului cu monitorizarea unghiului, respectiv a unghiului de rotaţie cu monitorizarea momentului. Se poate programa prin intermediul PC-ului; protecţie prin parolă împotriva accesului altor persoane. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă. Moduri de funcţionare Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
Cheia poate fi operată în modul de declanşare. La atingerea momentului sau a unghiului de rotaţie presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică.
  • Clichet reversibil
  • Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru sculele cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
  • QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
  • Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare: După numărul de solicitări şi intervalul de timp
  • Ieşire de date: Interfaţa USB permite citirea şi evaluarea datelor salvate în PC.
  • Spaţiu de stocare: Pentru până la 2500 de valori măsurate.
  • Deservire simplă: Toate funcţiile se selectează cu tastele săgeată. Structură sinoptică şi simplă a meniului.
  • Semnale de avertizare: – acustice (buzzer) – optice cu 3 LED-uri şi afişaj în culori
  • Mâner din 2 componente: Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi şi Skydrol.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Fiind o cheie electromecanică dinamometrică pentru unghi de rotaţie, MANOSKOP® 714 combină tot ce au mai bun cele două concepte. Utilizatorii beneficiază de o măsurare electronică precisă şi totodată simt şi aud binecunoscutul „clic” mecanic al cheii dinamometrice.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv cutie de plastic rezistentă (Ref. 400 în cutie din tablă de oţel) şi 4 baterii (1,5 V Micro / AAA / LR3), cablu de date USB şi software SENSOMASTER 4 pentru transmiterea datelor de măsurare.

Notă:

Modul Bluetooth potrivit disponibil (cod 52110220).