{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 2 % | |
| Interval cuplu min. | 1 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Rezoluţie de afişare | 0,01 Nm | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | 1 % | |
| Lungimea totală L | 255 mm | |
| Greutate totală | 432 g | |
| Interfaţă | USB | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Tensiune nominală | 1,5 V | |
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 714 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 205,5 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 188 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 17,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 1 | |
| Cuplu max., Nm | 10 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Unitate de măsură precizia unghiului de rotație | Procent | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | de declanşare; de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Afişare | digital | |
| Interval cuplu max. | 10 Nm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 655230 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002047068 | |
| Număr producător | 655230 10 |