{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 20 Nm | |
| Dimensiuni, pătrat | 1/2 | |
| Cuplu max. | 400 Nm | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cuplu index | 1 | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 0,5 % | |
| Suport | pătrat | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Tip produs | Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cu afișaj | Nein | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 654350 400 | |
| EAN / GTIN | 5060922233073 | |
| Număr producător | 50675.LOG |