{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 1,25 Nm | |
| Dimensiuni, pătrat | 1/4 | |
| Cuplu max. | 25 Nm | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cuplu index | 1 | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 0,5 % | |
| Suport | pătrat | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Adaptor hexagonal | 1/4 | |
| Tip produs | Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cu afișaj | nu | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 654350 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001016683 | |
| Număr producător | 50673.LOG |