SCIR 22-250NX080 IC1008 Plăcuţe de tăiere cu formator de așchii NX pentru canelare și strunjire

Cod articol: 6410076
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6410076
EAN / GTIN 7291075356458
Număr producător 6410076
L-Număr L23940 415

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu formator de așchii NX pentru canelare și strunjire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm

Produse potrivite

Suport de scule