SCHR 10-22BF Bară de strunjire de debitare și strunjire pentru strunguri cu cap glisant și strunguri automate. Posibilitate de prindere din două părți.

Cod articol.: 2802008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2802008
EAN / GTIN 7291075315356
Număr producător 2802008
L-Număr L23920 2236

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire de debitare și strunjire pentru strunguri cu cap glisant și strunguri automate. Posibilitate de prindere din două părți.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm