• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SCIR 22-250NX080 IC1008 Plaquitas con Rompevirutas para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 6410076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6410076
EAN / GTIN 7291075356458
Número del fabricante 6410076
Número L L23940 415

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.3 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas